Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Bopla BL 704015 WL2 - 9003 BOLINK_SET 16174333.HMT1 Universal-Gehäuse 70.4 x 42.4 x 15.5 Polycarbon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086540
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     16174333.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545260102
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
3er Pack Bopla BL 704015 WL2 - 9003 BOLINK SET 16174333.HMT1 Universal-Gehäuse 70.4 x 42.4 x 15.5 Polycarbonat Weiß 1St.

Material PC ist geeignet für den Einsatz im Außenbereich (f1-Listung nach UL 746C)

Das intelligente und vielfältige Gehäusesystem für moderne IoT-Sensorik

Dichtung: TPE

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Polycarbonat
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Weiß
Länge bzw. Tiefe: 70.4 mm
Breite: 42.4 mm
Höhe: 15.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: BL 704015 WL2 - 9003 BOLINK_SET
Länge (Tiefe): 70.4 mm
Gewicht: 24 g
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 16174333.HMT1
EAN: 4058545260102
Max. Stecker-ø 17,0 mm, Kabel-ø 3-8 mm.

Lieferumfang: 1 Gehäuse incl.Dichtung

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse weiß, 4058545260102, Bopla, 16174333.HMT1, BL 704015 WL2 - 9003 BOLINK_SET
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 8,02*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,03*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,68*
€ 10,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,66*
€ 27,72*
Lager 1039
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,95*
€ 46,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,54*
€ 47,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,09*
€ 45,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 11,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52011000
ab € 9,58*
Sonstiges
Bopla
16374001
ab € 8,40*
Sonstiges
Bopla
16374002
ab € 7,62*
Sonstiges
Bopla
16374005
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.