Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BA-S 100806 F Bocube Alu Gehäuse 7035 00162125 Universal-Gehäuse 121 x 86 x 60 Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086519
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     Y615392
EAN/GTIN:
     4058545338030
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Bopla BA-S 100806 F Bocube Alu Gehäuse 7035 00162125 Universal-Gehäuse 121 x 86 x 60 Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

Vorbereitet für die kosteneffiziente Integration von Druckausgleichselementen ( 1483273)
Sämtliche Gehäusekomponenten aus Metall
Schlagzähigkeit IK08 bzw. IK07 nach IEC 62262

Neues Design und innovative Features schützen empfindliche Komponenten auch in anspruchsvoller Umgebung

Dichtung PU geschäumt
Materialien gemäß Anforderungssatz R1 bzw. R7 nach DIN EN 45545-2 der Gefährdungsstufe HL3

Kategorie: Universal-Gehäuse
Besonderheiten: mit Folientastaturfläche
Material: Aluminium
Schutzart: IP66 + IP68 + IP69
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 121 mm
Breite: 86 mm
Höhe: 60 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: BA-S 100806 F Bocube Alu Gehäuse 7035
Länge (Tiefe): 121 mm
Gewicht: 560 g
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 00162125
EAN: 4058545338030
Batteriebetrieb: 2x 1,5 V AAA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang: Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 4058545338030, Bopla, 00162125, BA-S 100806 F Bocube Alu Gehäuse 7035
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,74*
€ 34,79*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 34,80*
€ 8,95*
ab € 25,36*
€ 38,14*
€ 3,50*
ab € 39,05*
€ 51,41*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 47,56*
€ 62,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,65*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 7,97*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,45*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,77*
Sonstiges
Bopla
52011000
ab € 9,58*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.