Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BS 703 F-7035 HANDGEHÄUSE LICHTGRAU Hand-Gehäuse 184.3 x 93 x 35.4 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086342
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     82703135
EAN/GTIN:
     4049505303717
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Handgehäuse
Bopla BS 703 F-7035 HANDGEHÄUSE LICHTGRAU Hand-Gehäuse 184.3 x 93 x 35.4 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

Das Gehäuse verfügt über eine abgesenkte Folientastaturfläche
Optionale Dekordichtung sorgt für eine hohe Schutzart, schützt das Gehäuse beim Herunterfallen und bietet farbliche Gestaltungsmöglichkeiten
Durch eine 180° Drehung des Oberteils gegen das Unterteil lassen sich auch Pultvarianten realisieren

Bos Streamline, ergonomisches ABS - Handgehäuse mit optionalerStoßschutz-Dichtung

Kategorie: Hand-Gehäuse
Material: ABS
Schutzart: IP40
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 184.3 mm
Breite: 93 mm
Typ: BS 703 F-7035 HANDGEHÄUSE LICHTGRAU
Höhe: 35.4 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 184.3 mm
Gewicht: 184 g
Produkt-Art: Hand-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 82703135
EAN: 4049505303717
Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C

Lieferumfang: 1 Gehäuse,4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Batteriefachdichtung, Schrauben, Batteriekontakte

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, fernbedienungs gehäuse, abs kunststoffgehäuse, 4049505303717, Bopla, 82703135, BS 703 F-7035 HANDGEHÄUSE LICHTGRAU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,72*
€ 30,73*
€ 5,90*
ab € 19,60*
€ 30,74*
€ 3,50*
ab € 32,06*
€ 43,36*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 38,71*
€ 51,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.