Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Biorit ICD-CS Stereomikroskop Binokular 20 x Auflicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser
Bresser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086213
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5802520
EAN/GTIN:
     4007922154039
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Bresser Optik Biorit ICD-CS Stereomikroskop Binokular 20 x Auflicht

Stereomikroskop mit großem Schwenkbereich und hohem Arbeitsabstand
Beleuchtung 6W, Stablampe/Netzbetrieb
Arbeitsabstand (ca.): 230 mm / Schwenkarm: 210 mm
Objekthöhe: 70 mm
Mit LED-Beleuchtung

Das BRESSER Biorit ICD CS bietet dank des großen Schwenkbereichs und des sehr hohen Arbeitsabstandes von 230mm eine exzellente Grundlage für die vielfältigsten Arbeiten, aber auch zur Qualitätskontrolle. Es wird von vielen Nutzern z.B. zum Löten, besonders von SMD Bauteilen eingesetzt. Durch den Schwenkarm ist die Arbeitsfläche unter dem Mikroskopkopf frei, so dass auch größere Bauteile hantiert werden können.
Durch dich Schwanenhals LED-Beleuchtung wird eine optimale Ausleuchtung des Objekts gewährleistet.

Kategorie: Stereomikroskop
Bauart: Binokular
Optische Vergrößerung (min.): 10 x
Optische Vergrößerung (max.): 20 x
Arbeitsabstand (max.): 230 mm
Beleuchtungsart: Auflicht
Leuchtmittel-Typ: Leuchtstofflampe
Leuchtmittel-Leistung: 6 W
Betriebsspannung: 230 V
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 130 mm
Höhe: 490 mm
Gewicht: 6400 g
Produkt-Art: Stereomikroskop
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 450 mm
Hersteller-Nr.: 5802520
EAN: 4007922154039
V (Load): 1.8 V/DC
I (Load): 1.01 A
W (Load): 1.8 W

Lieferumfang: Staubschutzhülle + 1 Paar Gummi-Augenmuscheln + Netzkabel.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,87*
€ 330,90*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 292,31*
€ 330,91*
Frei Haus
ab € 305,02*
€ 343,34*
Frei Haus
ab € 385,41*
€ 449,21*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 523,13*
€ 588,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,88*
€ 700,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,96*
€ 688,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,36*
€ 676,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,36*
€ 662,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,13*
€ 622,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.