Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kabeltronik 99220702 Litze 1 x 0.34mm² Braun Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085099
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     99220702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze kabeltronik
litze
5er Pack Kabeltronik 99220702 Litze 1 x 0.34mm² Braun Meterware

Kabeltronik 99220702 Litze 1 x 0.34mm² Braun Meterware 5m

Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC. UL-approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.

Nennspannung: 300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Litzenaufbau: 7 x 0.25
Material (Details): Cu-Litze, verzinnt.
Herst.-Teilenr.: 99220702
Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C
Leiteraufbau: Kupferlitze; verzinnt
Kategorie: Litze
Isolationsmaterial: mPPE
Anzahl Adern: 1 x
Herstellerfarbe: Braun
Querschnitt: 1 x 0.34 mm²
Abgepackt: Nein
AWG max.: 7
Normen: UL/cUL
Inhalt: Meterware
Typ: 99220702
Meterware: Ja
Produkt-Art: Litze
Isolierung: mPPE
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Außen-Ø: 1.20 mm
Querschnitt (je Ader): 0.34 mm²
Halogenfrei: Ja
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Flexibel
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Farbe: braun
AWG min.: 22
Hersteller-Nr.: 99220702
----------
Hub-Zahl: 1050 - 2600 /min

Weitere Suchbegriffe: litze braun, Kabeltronik, 99220702, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,84*
1 Tag
53
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,86*
Lager 1039
53
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 17,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,55* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.