Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Kabeltronik 160102503-1 Litze LiFY 1 x 0.25mm² Grün Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085080
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     160102503-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
litze 100m grün
10er Pack Kabeltronik 160102503-1 Litze LiFY 1 x 0.25mm² Grün Meterware

Kabeltronik 160102503-1 Litze LiFY 1 x 0.25mm² Grün Meterware 10m

Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.

Nennspannung: 900 V
Farbe: grün
Produkt-Art: Litze
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Inhalt: Meterware
Isolationsmaterial: PVC
Außen-Ø: 1.40 mm
Halogenfrei: Nein
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Anzahl Adern: 1 x
Kategorie: Litze
Abgepackt: Nein
Kabeltyp: LiFY
Leiteraufbau: Feinstdrähtige Kupferlitze; blank
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Herst.-Teilenr.: 160102503-1
Typ: 160102503
Herstellerfarbe: Grün
Litzenaufbau: 128 x 0.05 mm
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Querschnitt: 1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Hersteller-Nr.: 160102503-1
----------
Hub-Zahl: 1050 - 2600 /min

Weitere Suchbegriffe: lify, lify 100m, Kabeltronik, 160102503-1, 160102503, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,13*
1 Tag
223
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,15*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 21,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,527* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.