Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Kabeltronik 160102510-1 Litze LiFY 1 x 0.25mm² Violett Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085020
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     160102510-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify 0,25mm² violett
10er Pack Kabeltronik 160102510-1 Litze LiFY 1 x 0.25mm² Violett Meterware

Kabeltronik 160102510-1 Litze LiFY 1 x 0.25mm² Violett Meterware 10m

Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.

Nennspannung: 900 V
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe: Violett
Kabeltyp: LiFY
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Farbe: violett
Typ: 160102510
Kategorie: Litze
Produkt-Art: Litze
Halogenfrei: Nein
Leiteraufbau: Feinstdrähtige Kupferlitze; blank
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Außen-Ø: 1.40 mm
Herst.-Teilenr.: 160102510-1
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Litzenaufbau: 128 x 0.05 mm
Hersteller-Nr.: 160102510-1
----------
Tiefe: 2520 mm

Weitere Suchbegriffe: lify, lify 100m, Kabeltronik, 160102510-1, 160102510, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,13*
1 Tag
346
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,14*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,522* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.