Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kabeltronik 160107507-1 Litze LiFY 1 x 0.75mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084998
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     160107507-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify 1 x 0.75 mm² 100m
5er Pack Kabeltronik 160107507-1 Litze LiFY 1 x 0.75mm² Blau Meterware

Kabeltronik 160107507-1 Litze LiFY 1 x 0.75mm² Blau Meterware 5m

Höchstflexible Schaltlitzen eignen sich hervorragend für bewegliche Verbindungen in der Verdrahtungstechnik, sowie als Messleitungen.

Nennspannung: 900 V
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Farbe: blau
Produkt-Art: Litze
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Isolationsmaterial: PVC
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 2.20 mm
Litzenaufbau: 384 x 0,05 mm
Kabeltyp: LiFY
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Halogenfrei: Nein
Abgepackt: Nein
Typ: 160107507
Herst.-Teilenr.: 160107507-1
Anzahl Adern: 1 x
Herstellerfarbe: Blau
Leiteraufbau: Feinstdrähtige Kupferlitze; blank
Kategorie: Litze
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Meterware: Ja
Hersteller-Nr.: 160107507-1
----------
Tiefe: 2520 mm

Weitere Suchbegriffe: lify, lify 100m, Kabeltronik, 160107507-1, 160107507, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,43*
1 Tag
90
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,44*
Lager 1039
90
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 23,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,394* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,82*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.