Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kathrein 21510004-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5mm 75Ω 90 dB Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein
Kathrein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084956
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510004-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
5er Pack Kathrein 21510004-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5mm 75Ω 90 dB Weiß Meterware

Kathrein 21510004-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5mm 75? 90 dB Weiß Meterware 3m

Starrer Innenleiter
Meterware

Kategorie: Koaxialkabel
Impedanz: 75 ?
Schirmungsmaß größer als: 90 dB
Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + starrer Innenleiter
Innenleiter-Ø: 0.75 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Außen-Ø: 5 mm
Inhalt: Meterware
Dämpfung: 5 MHz: 2,3 dB
50 MHz: 6,3 dB 100 MHz: 8,5 dB
450 MHz: 18,3 dB 860 MHz: 26 dB
1000 MHz: 28 dB 2150 MHz: 42,6 dB
2400 MHz: 45 dB Dielektrikum:
3,2 mm PEE/PH Abgepackt:
Nein Meterware:
Ja Halogenfrei:
Nein Herst.-Teilenr.:
21510004-1 Isolationsmaterial:
PVC Typ:
LCD 89 Produkt-Art:
Koaxialkabel Hersteller-Nr.:
21510004-1 EAN:
----------
Tiefe: 2520 mm

Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, kathrein koax-kabel, Kathrein, 21510004-1, LCD 89, Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 3,01*
2 Tage
111
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,03*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,66*
€ 28,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,132* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KATHREIN Digital Systems
273167
ab € 0,37*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,24*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.