Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein 21510004-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5 mm 75 Ω 90 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1323311-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510004-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Kathrein 21510004-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5 mm 75 Ω 90 dB Weiß Meterware

Koaxialkabel

Starrer Innenleiter
Meterware

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 5 mm · Dielektrikum (Details): 3,2 mm PEE/PH · Dämpfung (Details): 5 MHz: 2,3 dB
50 MHz: 6,3 dB
100 MHz: 8,5 dB
450 MHz: 18,3 dB
860 MHz: 26 dB
1000 MHz: 28 dB
2150 MHz: 42,6 dB
2400 MHz: 45 dB · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 0.75 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Schirmungsmaß größer als: 90 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kathrein
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Herst.-Teilenr.:
21510004-1
Typ (Hersteller-Typ):
LCD 89
Außen-Durchmesser:
5 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Abgepackt:
Nein
Dämpfung (Details):
5 MHz: 2|ツ|3 dB<br>50 MHz: 6|ツ|3 dB<br>100 MHz: 8|ツ|5 dB<br>450 MHz: 18|ツ|3 dB<br>860 MHz: 26 dB<br>1000 MHz: 28 dB<br>2150 MHz: 42|ツ|6 dB<br>2400 MHz: 45 dB
Dielektrikum (Details):
3|ツ|2 mm PEE/PH
Innenleiter-Ø:
0.75 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, kathrein koax-kabel, 2050002970892, Kathrein, 21510004-1, LCD 89, Satellitenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,01*
Lager 102
111
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,03*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,69*
€ 28,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,92*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.