Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux LED 2000 exklusiv LED Mini-Taschenlampe akkubetrieben 3.5h 63g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuLux
AccuLux
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084404
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     Y48606
EAN/GTIN:
     4003189052422
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
acculux taschenlampe
AccuLux LED 2000 exklusiv LED Mini-Taschenlampe akkubetrieben 3.5h 63g

Exklusiv mit lichtdurchlässiger roter Kappe
Tageslichtähnliches Licht
Hohe Lichtleistung bei geringem Energieverbrauch
Vorfokussiertes Licht mit gleichmäßigen und klar abgegrenzten Lichtkegel

Ladbare Akku-LED-Leuchte im Retrodesign. Zeitloser Klassiker mit modernster LED-Technik. Diese formschöne, leistungsstarke Akku-LED-Handleuchte der AccuLux-Reihe Modell LED 2000 ist der ersten ladbaren Taschenlampe der Welt nachempfunden und auf dem heutigen Stand der Technik. Sie überzeugt durch den Einsatz einer weißen Leuchtdiode (tageslichtähnliches Licht) mit hoher Lichtintensität und sehr geringem Energieverbrauch. Die stoßunempfindliche LED zeichnet sich durch eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer aus. Die LED 2000 garantiert dem Benutzer vorfokussiertes Licht mit klar abgegrenztem und gleichmäßigem Lichtkegel. Die Leuchte ist bis zu 1000 mal am Netz wiederladbar. Der eingesetzte umweltfreundliche NiMH Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Das sehr leichte Gehäuse besteht aus fallfestem und robustem Kunststoff und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Rote Kappe ist Lichtdurchlässig und kann somit über die LED gehalten werden und als Warnlicht Verwendung finden.

Vorfokussiertes Licht mit gleichmäßigen und klar abgegrenzten Lichtkegel · Hohe Lichtleistung bei geringem Energieverbrauch · Integrierter Netzstecker · Umweltfreundlicher NiMH-Akku ohne Memory-Effekt · Hohe Lebensdauer · Elegantes Design, leicht · Lange Leuchtdauer: 3,5 h konstant hell · Überlade- und Tiefentladeschutz

Leuchtdauer: 3.5 h
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Gewicht: 63 g inkl. Akku
Länge (Tiefe): 97 mm
Höhe: 29 mm
Material: Kunststoff
Betriebsspannung: 230 V
Kategorie: Mini-Taschenlampe
Wasserdicht: Nein
Stromversorgung: akkubetrieben
Leuchtmittel-Typ: LED
Farbe: schwarz + rot
Produkt-Art: Mini-Taschenlampe
Anzahl Leuchtmittel: 3
Leuchtdauer (max.): 3.5 h
Breite: 45 mm
Hersteller-Nr.: 405241
EAN: 4003189052422
Lichtstärke ca. 30000 mcd
Integrierter NiMH-Akku 4,8 V, 150 mAh
Ladezeit bei leerem Akku ca. 16 h

Lieferumfang: Leuchte · Rote Kappe · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 10cm, 4003189052828, AccuLux, 405241, LED 2000 exklusiv, Wiederaufladbare Taschenlampe, Akku Taschenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,93*
€ 31,99*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 32,01*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 45,53*
€ 60,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witte + Sutor
405851
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.