Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux LED 2000 exklusiv LED Mini-Taschenlampe akkubetrieben 3.5 h 63 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-376898-BP
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     405241
EAN/GTIN:
     4003189052422
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
acculux led taschenlampe
AccuLux LED 2000 exklusiv LED Mini-Taschenlampe akkubetrieben 3.5 h 63 g

AccuLux LED 2000 exklusiv

Exklusiv mit lichtdurchlässiger roter Kappe
Tageslichtähnliches Licht
Hohe Lichtleistung bei geringem Energieverbrauch
Vorfokussiertes Licht mit gleichmäßigen und klar abgegrenzten Lichtkegel

Ladbare Akku-LED-Leuchte im Retrodesign. Zeitloser Klassiker mit modernster LED-Technik. Diese formschöne, leistungsstarke Akku-LED-Handleuchte der AccuLux-Reihe Modell LED 2000 ist der ersten ladbaren Taschenlampe der Welt nachempfunden und auf dem heutigen Stand der Technik. Sie überzeugt durch den Einsatz einer weißen Leuchtdiode (tageslichtähnliches Licht) mit hoher Lichtintensität und sehr geringem Energieverbrauch. Die stoßunempfindliche LED zeichnet sich durch eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer aus. Die LED 2000 garantiert dem Benutzer vorfokussiertes Licht mit klar abgegrenztem und gleichmäßigem Lichtkegel. Die Leuchte ist bis zu 1000 mal am Netz wiederladbar. Der eingesetzte umweltfreundliche NiMH Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Das sehr leichte Gehäuse besteht aus fallfestem und robustem Kunststoff und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Rote Kappe ist Lichtdurchlässig und kann somit über die LED gehalten werden und als Warnlicht Verwendung finden.

Ausstattung:
Vorfokussiertes Licht mit gleichmäßigen und klar abgegrenzten Lichtkegel · Hohe Lichtleistung bei geringem Energieverbrauch · Integrierter Netzstecker · Umweltfreundlicher NiMH-Akku ohne Memory-Effekt · Hohe Lebensdauer · Elegantes Design, leicht · Lange Leuchtdauer: 3,5 h konstant hell · Überlade- und Tiefentladeschutz

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 63 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Leuchtdauer (max.): 3.5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 97 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: Lichtstärke ca. 30000 mcd · Integrierter NiMH-Akku 4,8 V, 150 mAh · Ladezeit bei leerem Akku ca. 16 h

Lieferumfang:
Leuchte · Rote Kappe · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 97 x 45 x 29 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
0.1 cm - 9.9 cm
Marke:
AccuLux
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtdauer (max.):
3.5 h
Betriebsspannung:
230 V
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
63 g
Produkt-Art:
Mini-Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, 4003189052828, AccuLux, 405241, LED 2000 exklusiv, Wiederaufladbare Taschenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,33*
€ 32,15*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 32,16*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 45,33*
€ 61,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witte + Sutor
405851
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.