Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke HC120 Sicherheits-Abgreifklemmen-Set CAT III 600V Rot, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083729
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     646668
EAN/GTIN:
     8712031003258
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Fluke HC120 Sicherheits-Abgreifklemmen-Set CAT III 600V Rot, Grau

2 mm
Rot, Grau

Sicherheits-Hakenklemmen zum Aufstecken auf Prüfspitzen mit einem Spitzendurchmesser von 2 mm. Passend z.B. für STL120, VPS40 oder TL75.

Herstellerfarbe: Rot + Grau
Buchsen-Ø: 2 mm
Material der Spitze: Stahl, vernickelt
Messkategorie: CAT III 600 V
Nennspannung: 600 V
Typ: HC120
Kategorie: Sicherheits-Abgreifklemmen-Set
Klemmbereich max.: 2.5 mm
Farbe: rot + grau
Produkt-Art: Sicherheits-Abgreifklemmen-Set
Hersteller-Nr.: 646668
EAN: 8712031003258
Kabellänge ca. 1,5 Meter

Lieferumfang: 1 Hakenklemme rot · 1 Hakenklemme grau.

Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, prüfspitzen fluke, 95969052634, Fluke, 646668, HC120, krokoklemmen, kroko klemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 66,32*
€ 81,05*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 66,66*
€ 82,76*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 83,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 86,94*
Lager 1039
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 133,62*
€ 150,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,22*
€ 178,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,84*
€ 177,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,71*
€ 173,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,39*
€ 170,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,62*
€ 159,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 133,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4023901
ab € 233,37*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,93*
Zubehör
Fluke
STL120-IV
ab € 178,00*
Zubehör
Fluke
VPS41
ab € 170,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.