Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raveland Flatsub FS-8 Auto-Subwoofer aktiv 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raveland
Raveland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083462
Hersteller:
     Raveland
Herst.-Nr.:
     Y45285
EAN/GTIN:
     4016138559354
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer raveland
subwoofer
Raveland Flatsub FS-8 Auto-Subwoofer aktiv 600W

Maximale Leistung 600 W,RMS 200 W
20 cm (8") Basslautsprecher
Aluminium-Membran und Doppelschwingspule
Unter Autositz montierbar

Ultra kleines Format, aber kraftvoller Bass! Einfach anzuschließen und unter Fahrer- oder Beifahrersitz montierbar. Druckvoller Sound aus nur 4,5 Liter Komplettvolumen. Verantwortlich dafür ist der neuentwickelte 20 cm Bass mit Doppelschwingspule unterstützt von einer cleveren, elektronischen Entzerrung. Dieser Equalizer leitet die 200 W Nennleistung des Verstärkers in optimaler Form an den Basslautsprecher. Und das Beste ist, dass man den EQ entsprechend seinem persönlichen Geschmack einstellen kann. Immer druckvoll, immer punchy, lässt der Flatsub die meisten Konkurrenten in diesem Format blass aussehen.

Entwickelt und designed in Germany · Stabiles, robustes, glasfaser verstärktes Polyamid Gehäuse · Eingang: 2x RCA (Cinch), Hochpegeleingang mit Auto/On/Off Funktion · Level-Regler · Bass EQ-Regler · Phasen-Regler · Trennfrequenz-Regler · Kabelfernsteuerung für Lautstärke (Level-Regler) · Pulverbeschichtetes Metallgitter · Klettverbinder als Rutschsicherung.

Kategorie: Auto-Subwoofer aktiv
Frequenzbereich: 40 - 200 Hz
Gewicht: 3.6 kg
Belastbarkeit Musik (max.): 600 W
Belastbarkeit RMS: 200 W
Impedanz: 4 ?
Länge (Tiefe): 340 mm
Höhe: 80 mm
Breite: 230 mm
Schalldruck: 112 dB
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Auto-Subwoofer aktiv
Hersteller-Nr.: 372362
EAN: 4016138559354
Messbereich Strom: 3 bis 3000 A
1-, 2- oder 3-phasig
Einsatzgebiet: Zwei-, Drei- und Vierleiter-TN-, TT- und IT-Netze
Messgenauigkeit +/- 1% (vom angezeigten Wert)

Lieferumfang: Kabelfernbedienung + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Raveland, 372362, Flatsub FS-8, Subwoofergehäuse, subwoofergehaeuse, Leergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,82*
€ 175,50*
1 Tag
299
Frei Haus
ab € 136,98*
€ 175,51*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 173,32*
€ 209,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sinuslive
KS-10
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.