| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910082607 Herst.-Nr.: 4466841 EAN/GTIN: 0095969724395 |
| |
|
| | |
| Beha Amprobe PROINSTALL-TL-D Messadapter Schutzkontakt-Stecker - Stecker 4mm Schutzkontakt-Stecker 4 mm Laborstecker Für ProInstall-Series (D und EUR version), Schutzkontakt. Anschluss B: Stecker 4 mm Passend für (Details): ProInstall-Series (D und EUR version) Typ: PROINSTALL-TL-D Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker Kategorie: Messadapter Ausführung: Schutzkontakt-Stecker Produkt-Art: Messadapter Hersteller-Nr.: 4466841 EAN: 0095969724395 24 x RJ45 Ports (1000Mbps) 2 x RJ45/ SFP-Combo-Ports für Glasfaseranbindung oder Ethernet 2 x SFP-Uplink-Ports für SFP-Module 1 x RJ45 Konsolenport Kompatibel zu den Standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z and 802.3ad - Auto MDI/MDI-X Funktion 8K MAC-Adressen QoS-Unterstützung der Layer 4 Klassifikation Port-Mirroring für effiziente Netzwerküberwachung Port Trunk für Erweiterung der Bandbreite VLAN für Performance und Sicherheit 802.1x Port Authentifizierung SNMP Netzwerk Management Integriertes Web-based Management Überspannungsschutz +/- 6 kV
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 95969724395, Beha Amprobe, 4466841, PROINSTALL-TL-D, messadapter, prüfadapter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,08* | € 76,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,07* | € 77,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,23* | € 79,08* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,67* | € 79,80* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,77* | € 136,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|