Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Abdeckung Paris Weiß 334902182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080943
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     334902182
EAN/GTIN:
     4008224583305
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Abdeckrahmen
Rahmen
Zentralplatte
Kopp Abdeckung Paris Weiß 334902182

Abdeckung im Design PARIS und der Farbe arktisweißfürAntennensteckdose TV/RF, Lieferumfang: 3 Schrauben (je 1Stück M3x13mm, M3x16mm, M3x25mm), passend zu allen gängigenFabrikaten führender Hersteller.

Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Weiß
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Serie: Paris
Produkt-Art: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 334902182
EAN: 4008224583305
Geschwindigkeit: bis zu 15 km/h

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 5,91*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,93*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,35*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,76*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.