Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Abdeckung Paris Weiß 334902182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358376-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     334902182
EAN/GTIN:
     4008224583305
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Antennendoseabdeckung
Abdeckrahmen
Rahmen
Kopp Abdeckung Paris Weiß 334902182

Abdeckrahmen

Abdeckung im Design PARIS und der Farbe arktisweißfürAntennensteckdose TV/RF, Lieferumfang: 3 Schrauben (je 1Stück M3x13mm, M3x16mm, M3x25mm), passend zu allen gängigenFabrikaten führender Hersteller.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Paris
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,92*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,93*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,36*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,76*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 7,85*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.