Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Steckdose Paris Schwarz (matt) 941150080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080824
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     941150080
EAN/GTIN:
     4008224656993
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Kopp Einsatz Steckdose Paris Schwarz (matt) 941150080

2-fach Schutzkontakt-Steckdoseim Design PARIS und der Farbe Mattschwarz,ohne erhöhten Berührungsschutz, Komplettgerät für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø60mm, 16A, 250V~, Schutzart IP20

Inhalt: 1 St.
Funktion: Steckdose
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Schwarz (matt)
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP20
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Serie: Paris
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 941150080
EAN: 4008224656993
220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 10,64*
€ 15,01*
1
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 15,08*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 18,09*
Lager 1039
12
1
€ 6,99*
ab € 18,47*
€ 25,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.