Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Steckdose Paris Schwarz (matt) 944850084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080818
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     944850084
EAN/GTIN:
     4008224657037
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Kopp Einsatz Steckdose Paris Schwarz (matt) 944850084

Mittenschutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz imDesign PARIS und der Farbe Mattschwarz. Der Nennstrom beträgt 16A unddie Nennspannung 250V~, Schutzart IP20

Funktion: Steckdose
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Schwarz (matt)
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Serie: Paris
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 944850084
EAN: 4008224657037
220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 12,49*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,51*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 13,17*
€ 18,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.