Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Steckdose Paris Schwarz (matt) 920650080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080793
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     920650080
EAN/GTIN:
     4008224656962
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Kopp Einsatz Steckdose Paris Schwarz (matt) 920650080

Schutzkontakt-Steckdose mit erh. Berührungsschutz im Design PARIS undder Farbe Mattschwarz Schutzart IP20

Funktion: Steckdose
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Schwarz (matt)
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Serie: Paris
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 920650080
EAN: 4008224656962
Pt100-Eingang

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 9,68*
1
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 10,14*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 12,56*
Lager 1039
35
1
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 17,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.