Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-7750.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100, L, J, K, R, S, T, B, E, N, C -200 bis 1700°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emko
Emko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080622
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-7750.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Emko ESM-7750.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100, L, J, K, R, S, T, B, E, N, C -200 bis 1700°C

4-stellige Prozessanzeige
4-stellige Sollwert-Anzeige
Universal-Messeingang für Pt100, L, J, K, R, S, T, B, E, N, C, 0-50 mV, 0-10 V, 0/4-20 mA
2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung
PID-Selbstoptimierungsfunktion
Zweipunkt- oder Mehrpunktkalibrierung Analogsignale
8-Schritt Ablaufsteuerung bei Verwendung des Zusatzmoduls EMI-400 Digitaleingang
Sanftanlauf
Motorventilsteuerung
Alarmwerte
Hysterese
Offset-Werte
Relaisausgang
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Kommunikationsschnittstelle
2 Steckplätze für I/O-Erweiterungsmodule der EMI-700 und EMO-700 Serie

ESM-7750 ist ein Universalregler zur Prozesssteuerung. Der Regler ist einstellbar auf 2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung. Zusätzlich verfügt der Regler über eine PID-Selbstoptimierungsfunktion, einstellbar auf Auto-Tune (Zyklusbegrenzung) oder Self-Tune (Schritt-Rückmeldung). Weiteren Funktionen sind 8-Schritt Ablaufsteuerung bei Verwendung des Zusatzmoduls EMI-700 Digitaleingang, Sanftanlauf undMotorventilsteuerung. In der Basisvariante verfügt der Regler über einen Universaleingang für Temperatursensoren und Analogsignal, Kommunikationsschnittstelle und einen Relaisausgang. Über zwei Steckplätze ist der Regler mit I/O-Modulen erweiterbar. Verfügbar sind die EMI-700 Eingangsmodule in den Ausführungen Digitaleingang, 0/4-20 mA oder 0-10 V/DC Analogeingang, Thermoelement, 0-5 A für Stromwandler und Pt100. Als Ausgangsmodule sind die EMO-700 Module Relaisausgang, SSR Ausgang, Transistorausgang und 0/4-20 mA Analogausgang verfügbar.

Kategorie: Universalregler
Typ: ESM-7750.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0
Temperaturregler-Typ: 2-Punkt, P, PI, PD, PID
Betriebsspannung: 24 V DC/AC
Min. Messtemperatur: -200 °C
Messbereich: -200 bis 1700 °C
Max. Messtemperatur: 1700 °C
Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A
Anzahl Relais-Ausgänge: 1
Herst.-Teilenr.: ESM-7750.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0
Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20
Einbautiefe: 76 mm
Breite: 72 mm
Schnittstellen: RS 232
Höhe: 72 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Fühler-Typ: Pt100 + L + J + K + R + S + T + B + E + N + C
Montageart: Einbau
Sensortyp: Pt00LJKRSTBENC
Gewicht: 250 g
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Universalregler
Länge (Tiefe): 88 mm
Hersteller-Nr.: ESM-7750.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0
----------
SSR-Ausgang 15-18 V/DC/50 mA

Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, temperaturregler emko, industrieregler, temperaturregler ip65, Emko, ESM-7750.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0, Heizregler, Prozessregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,23*
€ 179,26*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 143,71*
€ 179,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.