| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910080356 Herst.-Nr.: EH-VK-157 EAN/GTIN: 4251138208561 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY EH-VK-157 Betriebsverbandkasten STANDARD, grün 270 x 175 x 90 Inklusive Erste-Hilfe-Material DIN 13157 Betriebsverbandkasten STANDARD. Inklusive Wandhalterung. Inklusive Erste Hilfe Material gemäß DIN 13157. ABS-Kunststoff, wärme- und formbeständig, schlagfest, Deckel mit Endlos-Moosgummi-Dichtung zur guten Abdichtung des Kasteninhaltes. Farben: grün; Aufdruck in weiß. Laut UVV (Unfallverhütungsvorschrift) und Arbeitsstättenrichtlinie (BGV A5) hat jeder Betrieb (z. B. Büros, Werkstätten, Tankstellen, Kindergärten, Schulen, Baustellen, Lager- und Speditionsbetriebe, Industriebetriebe, Kaufhäuser, Märkte etc.) ERSTE-HILFE-Material (Betriebsverbandkasten) bereitzuhalten, das den Normen DIN 13157 oder DIN 13169 entspricht. Die ERSTE-HILFE-Materialien können entweder in bestimmten Kästen, Koffern (Betriebsverbandkasten) oder Schränken aufbewahrt werden. Die Anforderungen an den Umfang der ERSTE-HILFE-Materialien richten sich nach der Anzahl der Mitarbeiter. Die Einhaltung der relevanten Vorschriften wird von der Berufsgenossenschaft in regelmäßigen Abständen überprüft. Es ist empfehlenswert, die sachgemäße Verwendbarkeit der Teile regelmäßig zu überprüfen, da negative Umwelteinflüsse nicht auszuschließen sind. Länge (Tiefe): 90 mm Breite: 175 mm Kategorie: Verbandskasten Normen: DIN 13157 Produkt-Art: Verbandskasten Hersteller-Nr.: EH-VK-157 EAN: 4251138208561 Abm. Powerbank einzeln (LxBxH) 75 x 36 x 26 mm Gewicht Powerbank einzeln 96 g Kabellänge 600 mm Lieferumfang: Inklusive Erste-Hilfe-Material DIN 13157
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten betrieb, verbandkasten en 13157, 4251138208561, B-SAFETY, EH-VK-157, first aid, firstaid, verbandskasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,07* | € 20,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,91* | € 20,53* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,06* | € 40,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,62* | € 53,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|