Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Wippe Weiß 493629009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079653
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     493629009
EAN/GTIN:
     4008224647496
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Taster Wippe
Wippe
kopp wippe
Kopp Wippe Weiß 493629009

Funktion: Wippe
Herstellerfarbe: Weiß
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Farbe: weiß
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 493629009
EAN: 4008224647496
Anzahl Verschlüsse: 2
Einbautiefe: 316 mm
Flanschplatte, Anzahl: 1
Flanschplatte, Größe: 7
Oberfläche: Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack; Innenausbau: verzinkt
Türanschlag: rechts, auf links wechselbar

Weitere Suchbegriffe: taster wippe, wippe weiß, 4008224647496, Kopp, 493629009, HK07 IP44, A0-20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 10,97*
1
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 11,57*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 13,42*
€ 19,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.