Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000320.0000 Hochdruckreiniger 50 bar Kaltwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria
Gloria
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079564
Herst.-Nr.:
     3200000
EAN/GTIN:
     4046436044603
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Gloria Haus und Garten 000320.0000 Hochdruckreiniger 50 bar Kaltwasser

Arbeitsdruck (max.): 50 bar
Fördermenge (max.): 3200 ml/min
Leistungsaufnahme (P1): 600 W

Von 2,5 bis 50 bar reinigt und bewässert die MultiJet 36V im Garten, rund um das Haus und unterwegs. Das kompakte Maß und ein kraftvoller 36 V / 4.0 Ah Akku machen das Gerät unabhängig von einem Stromanschluss und neben dem Einsatz im Garten zum idealen Begleiter bei der Mountainbike-Tour, beim Autowaschen oder dem nächsten Bootstrip. Den 5 m Ansaugschlauch in einen Eimer, den nächsten See oder den GLORIA UNIVERSAL Behälter stecken, das Gerät anschalten, Druckstufe auswählen und los geht`s. Die 4-in-1 Multifunktionsdüse lässt dem Nutzer die Wahl, ob mit einem Flachstrahl (15°/60°), einer Turbofräse oder einem Punktstrahl gearbeitet wird, ein zusätzlicher Brausen-Aufsatz macht die MultiJet 36V zur mobilen Gießkanne. Zahlreiches Zubehör lässt die Hochleistungs-Sprühsysteme zu Multitalenten werden. Von der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit 2,5 bar Betriebsdruck bis hin zur Bürstenreinigung von Oberflächen oder der Schaumreinigung von Auto oder Fahrrad. Jedes Zubehör passt auf alle MultiJet Geräte.

Integrierter 36 V / 4.0 Ah Akku · Einstellbarer Betriebsdruck (2,5/25/50 bar) · 4-in-1 Multifunktionsdüse + Brause · Zieht Wasser aus jeder Quelle (inkl. 5 m Ansaugschlauch)

Kategorie: Hochdruckreiniger
Reinigersystem: Kaltwasser
Düsentyp: 4-in-1 Düse
Gerätetyp (stationär/mobil): mobil
Antriebsart: Akku
Leistungsaufnahme (P1): 600 W
Fördermenge (max.): 3200 ml/min
Zulauftemperatur (max.): 30 °C
Gewicht: 4.9 kg
Breite: 185 mm
Höhe: 285 mm
Länge (Tiefe): 315 mm
Arbeitsdruck (max.): 50 bar
Arbeitsdruck (min.): 2.5 bar
Produkt-Art: Hochdruckreiniger
Hersteller-Nr.: 000320.0000
EAN: 4046436044603
Ansaugschlauch 5m
Hochdruckschlauch 4m3/8" Ansaugschlauch mt Ansaugsieb

Lieferumfang: 75 cm Lanze + Schnellladegerät + 5 m Ansaugschlauch + 5 m Ansaugschlauch

Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch 50 bar, druckschlauch, saugschlauch 300mm, 4046436044603, Gloria Haus und Garten, 000320.0000, Druckreiniger, Dampfstrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,68*
€ 249,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 213,69*
€ 249,68*
3 Tage
312
€ 6,99*
ab € 213,76*
€ 249,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 241,75*
€ 283,09*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 350,81*
€ 389,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,65*
€ 458,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,35*
€ 435,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,81*
€ 417,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.