Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten MultiJet 36V Hochdruckreiniger 50 bar Kaltwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354169-BP
Herst.-Nr.:
     000320.0000
EAN/GTIN:
     4046436044603
Suchbegriffe:
Gloria Haus und Garten
000320.0000
MultiJet 36V
akku hochdruckreiniger
Gloria Haus und Garten MultiJet 36V Hochdruckreiniger 50 bar Kaltwasser

MultiJet 36V - Multifunktionaler Akku-Hochdruckreiniger

Leistungsstarker 36 V/4 Ah Akku (integriert)
Drei einstellbare Druckstufen (Spray, Eco, Clean)
Fördert Flüssigkeit aus jeder Quelle
Max. Pumpleistung 70 bar, max. Fördermenge 250 l/h
Laufzeit: 5 bar: 75 min – 25 bar: 34 min – 70 bar: 18 min

Darf es mehr sein?
Mit bis zu 70 bar max. Pumpleistung reinigt, schäumt und sprüht die MultiJet 36V. Ein fest integrierter 36 V/4.0 Ah Akku sorgt für ausreichend Laufzeit. Das handliche Maß macht das Leichtgewicht zum idealen Helfer. Ob Reinigung, Pflanzenpflege oder nach der Fahrradtour: den 5 m Ansaugschlauch in einen Eimer, See oder an den Wasserhahn, Druckstufe auswählen und los geht’s.
Das kompakte Maß und der kraftvolle Akku machen die MultiJet 36V neben dem Einsatz im Garten zum idealen Begleiter bei der Mountainbike-Tour, beim Autowaschen oder dem nächsten Bootstrip. Die 4-in-1 Multifunktionsdüse lässt dem Nutzer die Wahl, ob mit einem Flachstrahl (15°/60°), einer Turbofräse oder einem Punktstrahl gearbeitet wird, ein zusätzlicher Brausen-Aufsatz macht die MultiJet 36V zur mobilen Gießkanne. Der Betriebsdruck lässt sich in drei Stufen (Spray, Eco, Clean) variieren.

Schaum Set
Der Aufsatz zur Ausbringung von Reinigungsschaum erweitert das Einsatzspektrum der MultiJet 36V. Einfach Reinigungsmittel in den Behälter füllen, anklicken und schon sprüht die MultiJet 36V Reinigungsschaum, der auf der Oberfläche haftet und Schmutzpartikel löst.
Bürsten Set + Pflanzenschutz Set
Eine Nylon-Bürste unterstützt mechanisch bei der Reinigung von Oberflächen, eine Messing-Lanze + -Düse lässt mit der MultiJet Pflanzenschutzmittel im Garten ausbringen.

Universal-Behälter
Der GLORIA UNIVERSAL Behälter fasst 10 L Füllinhalt und kann bequem transportiert werden und als Wasserquelle dienen.

Ausstattung:
Leistungsstarker 36 V/4 Ah Akku (integriert)
Drei einstellbare Druckstufen (Spray, Eco, Clean)
Fördert Flüssigkeit aus jeder Quelle
Max. Pumpleistung 70 bar, max. Fördermenge 250 l/h
Laufzeit: 5 bar: 75 min – 25 bar: 34 min – 70 bar: 18 min
4-in-1 Multifunktionsdüse (Punkt-/Flachstrahldüse 15° und 60°, Turbofräse) mit Brausen-Aufsatz
Inkl. 75 cm Lanze
Integrierte Akku-Ladestandanzeige
Inkl. Schnelladegerät (60 min = 75 %, 90 min = 100 %)
5 m Ansaugschlauch inkl. Schmutzfilter
4 m Druckschlauch

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Arbeitsdruck (max.): 50 bar · Arbeitsdruck (min.): 2.5 bar · Düsentyp: 4-in-1 Düse · Fördermenge (max.): 3200 ml/min · Gerätetyp (stationär/mobil): mobil · Gewicht: 4.9 kg · Leistungsaufnahme (P1): 600 W · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Länge: 315 mm · Reinigersystem: Kaltwasser · Weitere technische Daten: Ansaugschlauch 5m
Hochdruckschlauch 4m3/8" Ansaugschlauch mt Ansaugsieb · Zulauftemperatur (max.): 30 °C

Lieferumfang:
75 cm Lanze,Schnellladegerät,5 m Ansaugschlauch inkl. Schmutzfilter,4 m Druckschlauch,Brausen-Aufsatz

Hinweis:
Mit fest integriertem Akku.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 315 x 185 x 285 mm
Produktabmessung, Höhe:
285 mm
Produktabmessung, Länge:
315 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Marke:
Gloria Haus und Garten
Zulauftemperatur (max.):
30 °C
Reinigersystem:
Kaltwasser
Gerätetyp (stationär/mobil):
mobil
Düsentyp:
4-in-1 Düse
Fördermenge (max.):
3200 ml/min
Arbeitsdruck (max.):
50 bar
Arbeitsdruck (min.):
2.5 bar
Leistungsaufnahme (P1):
600 W
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
4.9 kg
Produkt-Art:
Hochdruckreiniger
Weitere Suchbegriffe: druckreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,07*
€ 250,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 215,52*
€ 250,90*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 214,2509*
€ 250,9409*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 281,62*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,72*
€ 291,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,93*
€ 295,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.