Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Faltpapierspender Paradise Paper Slim Weiß HD4622.01 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS
CWS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078858
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     HD4622.01
EAN/GTIN:
     4049657000793
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
CWS Faltpapierspender Paradise Paper Slim Weiß HD4622.01 1St.

Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff
Geeignet für Papiertücher in Lagenfalzung (C + V-Falzung, Multifold) und Zick-Zack-Falzung (Z-Falzung) in allen handelsüblichen Größen
Füllmenge bis zu 300 Blatt
Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle an der Frontseite
Mit Schloss an der Oberseite
Lieferumfang umfasst Befestigungsmaterial

Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 150 mm
Höhe: 336 mm
Breite: 297 mm
Kategorie: Papierhandtuchspender
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Papierhandtuchspender
Hersteller-Nr.: HD4622.01
EAN: 4049657000793
System: Elektret/Niere
Frequenzbereich: 100-16000 Hz
Impedanz: 1000 Ohm
Empfindlichkeit: 4 mV/Pa/1 kHz
Max. Schalldruck: -
Stromversorgung: 3-9 V Gleichstrom , extern überoptionales Netzgerät
Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
Abmessungen: Durchm. 13/19 mm x 450 mm
Gewicht: 190 g
Anschluss: offene Kabel

Lieferumfang: CWS Faltpapierspender Paradise Paper Slim

Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, Handtuchspender-Cover, falthandtuchspender weiß cws, falthandtuchspender cws, falthandtuchspender, CWS, HD4622.01, CWS Faltpapierspender Paradise Paper Slim
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
Frei Haus
ab € 55,51*
€ 70,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,45*
€ 75,83*
7 Tage
80
€ 6,95*
ab € 62,36*
€ 79,59*
6 Tage
55
€ 5,99*
ab € 65,65*
€ 83,57*
Lager 1039
30
Frei Haus
ab € 129,26*
€ 158,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C276200
ab € 62,24*
Zubehör
CWS
C272300
ab € 82,61*
Zubehör
CWS
C282200
ab € 83,46*
Zubehör
CWS
X277300
ab € 58,01*
Zubehör
CWS
X274100
ab € 47,03*
Zubehör
CWS
C279300
ab € 58,84*
Zubehör
CWS
120636X
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.