Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS 903111900 Novoclean Faltpapierspender Typ B201 Material: Kunststoff, Farbe: weiß HD8201 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS
CWS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078768
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     HD8201
EAN/GTIN:
     4044589210937
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
CWS 903111900 Novoclean Faltpapierspender Typ B201 Material: Kunststoff, Farbe: weiß HD8201 1St.

CWS 903111900 Novoclean Faltpapierspender Typ B201
Einzelausgabe bis zum letzten Blatt, abschließbar
Material: Kunststoff
Farbe: weiß
Maße (BxHxT): 29,0 x 34,0 x 13,3 cm

Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: HD8201
EAN: 4044589210937
abwischbar: nein
Ausführung der Griffzone: angeraute runde Griffzone
Besonderheiten: geeignet für CD/DVD, glatte Flächen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis
Clip vorhanden: ja
Kappe umsteckbar: ja
Marke: Faber Castell
Material des Schaftes: PP (Polypropylen)
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: schwarz
Schreibfarbe: blau
Spitze austauschbar: nein
Spitzenart: Rundspitze
Strichbreite: 0,6 mm
wasserfest: ja

Lieferumfang: CWS 903111900 Novoclean Faltpapierspender Typ B201

Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß cws, falthandtuchspender cws, falthandtuchspender, 4044589210937, CWS, HD8201, CWS 903111900 Novoclean Faltpapierspender Typ B201
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,99*
€ 48,77*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 38,04*
€ 50,22*
4 Tage
67
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 58,14*
4 Tage
120
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 64,48*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 127,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.