Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKEY UNO 200105 Fingerprint Zugangssystem Aufputz, Wand IP54 Bluetooth-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKEY
EKEY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078428
Hersteller:
     EKEY UNO
Herst.-Nr.:
     Y283042
EAN/GTIN:
     9120068255851
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle
EKEY UNO 200105 Fingerprint Zugangssystem Aufputz, Wand IP54 Bluetooth-fähig

Aufputzmontage in nur wenigen Minuten
Für Außen- und Innenbereich geeignet
Bis zu 200 Finger bzw. 20 User

Mit dem Nachrüst-Set bestehend aus ekey uno und Nuki öffnen bzw. versperren Sie die Tür einfach und intuitiv mit dem Finger – ohne Schlüssel, Smartphone, Karte oder Code. Ob Einfamilienhaus, Wochenenddomizil, Mietwohnung oder Geschäftslokal: Nutzen Sie die Vorteile von Funktionen wie flexiblen Zutrittsberechtigungen, der Fernöffnung, der Abfrage des Türstatus, Smart-Home-Anbindungen und dem Zutrittsprotokoll. Die Versorgung des Fingerprints kann über das mitgelieferte Steckernetzteil (220V) oder über die Stromleitung Ihrer Klingel (12V-24V) erfolgen. Mit der ekey uno App können Sie bis zu 200 Finger erfassen, zeitlich begrenzte Zugangsberechtigungen vergeben und das Zutrittsprotokoll einsehen.

ekey uno App
Empfohlene Montagehöhe: 110 cm
Stromversorgung per Kabel (netzversorgte Variante)
Versorgung: DC
Bluetooth-Klasse: Klasse 1
Bluetooth Standard: 4.2
FAR: 1:10 000 000
FRR: 1:100

Schutzart: IP54
Gewicht: 1900 g
Auslösung durch: Fingerabdruck
Produkt-Art: Fingerprint Zugangssystem
Montageart: Aufputz + Wand
Höhe: 90.5 mm
Cloud-Anbindung: Apple HomeKit + Alexa + Google Home + IFTTT
Kategorie: Fingerprint Zugangssystem
Breite: 53.13 mm
Besonderheiten: Bluetooth-fähig
Hersteller-Nr.: 200105
EAN: 9120068255851
Max. Betriebstemperatur: 70 °C
Min. Betriebstemperatur: -25 °C
Farbe: Weiss
Ähnlich RAL: RAL 000 8000RAL 000 9000
Material: Kunststoff PMMAKunststoff ASA-PC
Max. Versorgungsspannung: 24 V
Min. Versorgungsspannung: 8 V

Lieferumfang: ekey uno Fingerprint mit Funk
ekey uno Steckernetzteil
Montagematerial
Erste-Schritte-Anleitung
Nuki Smart Lock
Nuki Bridge
Türsensor-Magnet
Montageplatte – Klemmvariante
Montageplatte – Klebevariante
Innensechskantschlüssel für Klemmplatte
4 Stück AA-Batterien
Anleitungen

Weitere Suchbegriffe: 9120068255851, EKEY UNO, 200105, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,27*
€ 574,30*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 486,69*
€ 574,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,31*
€ 683,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,48*
€ 675,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,09*
€ 647,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,03*
€ 625,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,69*
€ 579,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.