Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann PRIO Funk-Thermometer digital Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078323
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3069.01
EAN/GTIN:
     4009816035851
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
TFA Dostmann PRIO Funk-Thermometer digital Schwarz, Weiß

Außentemperatur über kabellosen Funksender
Raumklima mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Max.-Min.-Funktion
Tendenzpfeile mit Außentemperatur-Alarm
Funkuhr mit Datum, Wochentag, Weckalarm und Snooze-Funktion

Mit dem Funk- Thermometer PRIO können Sie gleichzeitig das Raumklima am Aufstellort und die Außentemperatur über einen Funksender überwachen. Der Sender wird an einem geschützten Platz im Freien aufgestellt. Möchten Sie beispielsweise auf Frost oder großer Hitze aufmerksam gemacht werden, lässt sich ein Außentemperatur-Alarm einstellen.
Zur Kontrolle des Raumklimas werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Durch gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte sind auf Knopfdruck abrufbar.
Die aktuelle Uhrzeit und das Datum werden über das DCF 77 Funksignal empfangen. Der Alarm weckt Sie pünktlich zur eingestellten Zeit, aber dank der Snooze-Funktion können Sie sich noch ein paar Minuten zusätzlichen Schlaf sichern.

Kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 100 m)
Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Max.-Min-Funktion
Tendenzpfeile und Außentemperatur-Alarm
Funkuhr mit Datum und Wochentag
Weckalarm mit Snooze-Funktion

Innentemperatur: 0 - 50 °C
Außentemperatur: -40 +60 °C
Innenluftfeuchte: 10 - 99 %
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Max. Anzahl Sensoren: 1
Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor: (L) 40 x (B) 21 x (H) 130 mm
Anzeige: digital
Produkt-Art: Funk-Thermometer digital
Material: Kunststoff
Abm. Basisstation: (L) 109 x (B) 38 x (H) 99 mm
Gewicht (Sender): 45 g
Gewicht (Station): 116 g
Gehäusefarbe: Schwarz + Weiß
Übertragungssignal: Funk 433 MHz
Funktionen: Außentemperatur + Datum + Funk-Uhr (DCF77) + Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Max. 1 Sensor + Wochentag + MAX-/MIN-Werte
Kategorie: Funk-Thermometer digital
Hersteller-Nr.: 30.3069.01
EAN: 4009816035851
Ausgangsstecker Molex P/N: 39-01-2060

Lieferumfang: Basisstation + Temperatursender + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Funk Thermometer, Funkthermometer, Innen-Außen-Thermometer, tfa dostmann innen-außen-thermometer, innen außen thermometer, 4009816035851, TFA Dostmann, 30.3069.01, PRIO, Thermometer, Hygrometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,71*
€ 30,46*
4 Tage
1
€ 9,90*
ab € 21,92*
€ 30,47*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 32,65*
€ 3,50*
ab € 37,65*
€ 49,38*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 40,36*
€ 52,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.