| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-87471608 Herst.-Nr.: 30.3069.01 EAN/GTIN: 4009816035851 |
| |
|
| | |
| Mit dem Funk- Thermometer PRIO können Sie gleichzeitig das Raumklima am Aufstellort und die Außentemperatur über einen Funksender überwachen. Der Sender wird an einem geschützten Platz im Freien aufgestellt. Möchten Sie beispielsweise auf Frost oder großer Hitze aufmerksam gemacht werden, lässt sich ein Außentemperatur-Alarm einstellen. Zur Kontrolle des Raumklimas werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Durch gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte sind auf Knopfdruck abrufbar. Die aktuelle Uhrzeit und das Datum werden über das DCF 77 Funksignal empfangen. Der Alarm weckt Sie pünktlich zur eingestellten Zeit, aber dank der Snooze-Funktion können Sie sich noch ein paar Minuten zusätzlichen Schlaf sichern. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AA | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display | LCD | Technische Details | Zweck | Indoor/Outdoor | | Sensor-Typ | Temperatur- & Feuchtigkeitssensor | | Typ | Freistehend | | Temperaturmessbereich | -40 - 60 °C | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Luftfeuchtigkeitsmessbereich | 10 - 99 % | | Material | Kunststoff | | Betriebsradius | 100 m | | Temperaturmesseinheit | F,°C | | HF-Übertragungsfrequenz | 433 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 109 mm | | Tiefe | 38 mm | | Höhe | 99 mm | | Gewicht | 116 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |