Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Stabilo 88/46 point 88 Fineliner Schwarz 0.4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078059
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
10er Pack Stabilo 88/46 point 88 Fineliner Schwarz 0.4mm

Metallgefasste Spitze für eine lange Lebensdauer
Lineal- und schablonengeeignet
Hoher Schutz vor dem Austrocknen ohne Kappe
Strichstärke 0,4 mm

STABILO point 88 Fineliner - Der orangefarbene Schaft mit den charakteristischen weißen Kanten ist ein Markenzeichen für Präzision und große Farbvielfalt. Die in Metall eingefasste Spitze ist dabei schon unzählige Male der Ursprung großer Ideen und genialer Gedanken gewesen. Ob in Beruf, Studium, Schule, Alltag oder in kreativen Momenten, der STABILO point 88 ist dein perfekter Begleiter.

Produkt-Art: Fineliner
Schreibfarbe: Schwarz
Strichstärke: 0.4 mm
Ausführung der Spitze: Rundspitze
Clip vorhanden: Nein
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: Ja
Kappe umsteckbar: Ja
lichtbeständig gegeben: Ja
schnelltrocknend: Nein
Beschreibung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher
geeignet für Schablone: Ja
nachfüllbar: Nein
dokumentenecht: Nein
Mine auswechselbar: Nein
Kategorie: Fineliner
Strichbreite: 0.4 mm
Farbe des Schaftes: Orange + Weiß
Material der Spitze: Metall
Ausführung der Griffzone: sechskant
Hersteller-Nr.: 88/46
EAN: 4006381105316
Ausführung der Griffzone: Griffzone aus Kunststoff
Bruttogewicht: 0.00571 kg
Farbe: rot
Kappenmodell: ja
Marke: Stabilo
Mine versenkbar: nein
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: orange/weiß
Schreibfarbe: dunkelrot
Stiftart: Fineliner
Strichbreite: 0,4 mm
wasserfest: nein

Weitere Suchbegriffe: stabilo 0,4 mm feinliner, stabilo feinliner, feinliner 0,4 mm, 4006381105316, Stabilo, 88/46, STABILO point 88
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,86*
€ 8,05*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 9,24*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,76*
€ 24,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.