Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1553WDBK Hand-Gehäuse 147 x 89 x 25 ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077739
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553WDBK
EAN/GTIN:
     0623980402673
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hammond Electronics 1553WDBK Hand-Gehäuse 147 x 89 x 25 ABS Schwarz 1St.

Mit Gummiumrandung in Grau RAL 7012.

Kategorie: Hand-Gehäuse
Material: ABS
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 147 mm
Breite: 89 mm
Höhe: 25 mm
Typ: 1553WDBK
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Hand-Gehäuse
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 147 mm
Hersteller-Nr.: 1553WDBK
EAN: 0623980402673
Mic: 0,5 mV
Line: 2 mV (Kanal 1)150 mV (Kanal 2)
Tape: 420 mV
Master, stereo L/R: max. 6 V
Monitor: max. 6 V (Kopfhörer)
Frequenzbereich: 20-20000 Hz
Klirrfaktor: < 0,05 %
Störabstand: 81 dB, bewertet
Tiefen: +/-15 dB/80 Hz
Höhen: +/-15 dB/12 kHz
Phantomspeisung: +20 V
Stromversorgung: über USB-Schnittstelleoder beil. Netzgerät
Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
Abmessungen: 102x45x140 mm
Gewicht: 430 g
Eingänge: 1 x Kombo (XLR/6,3-mm-Klinke, Mic/Line)1 x Cinch L/R, Line In1 x Cinch L/R, Tape In
Ausgänge: 1 x 3,5-mm-Klinke, Main Out1 x 3,5-mm-Klinke, Monitor1 x Cinch L/R, Tape Out

Lieferumfang: 4 x Edelstahl Schrauben.

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 0623980402673, Hammond Electronics, 1553WDBK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 19,92*
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 19,94*
€ 5,90*
ab € 12,35*
€ 23,69*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,84*
€ 26,26*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 27,71*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1551ATS100
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.