Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 203017 Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chint
Chint
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077466
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     Y252062
EAN/GTIN:
     6925808308131
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Chint 203017 Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 10A

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Bemessungsbetriebsfehlerstrom
I?n ? 30mA: Bietet Schutz gegen direkte Berührung bei zu hoher Berührungsspannung.
I?n ? 300mA: Bietet vorbeugenden Brandschutz im Falle von Fehlerströmen.
Typ
AC Typ: Auslösung bei langsam steigenden und plötzlichen sinusförmigen Wechselströmen.
Auslösecharakteristika
Charakteristik B (3-5 ln) Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Kabellängen im TNS und IT Netzwerk.
Charakteristik C (5-10 ln) Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz von ohmschen und induktiven Lasten mit niedrigem Einschaltstrom.

Herstellerfarbe: Blau + Weiß
Inhalt: 1 St.
Farbe: weiß + blau
Länge (Tiefe): 78 mm
Nennstrom: 10 A
Breite: 36 mm
Polzahl: 1
Typ: 30 mA
Kategorie: Fehlerstrom-Schutzschalter
Auslöse-Charakteristik: C/6 kA
Höhe: 86 mm
Produkt-Art: Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller-Nr.: 203017
EAN: 6925808308131
230/400~240/415

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,46*
€ 32,23*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 32,24*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 46,78*
€ 61,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.