Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179621 NB1L Leitungsschutzschalter 1polig 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chint
Chint
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077389
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     Y251252
EAN/GTIN:
     6925808302092
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
leitungsschutzschalter
Chint 179621 NB1L Leitungsschutzschalter 1polig 32A

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Charakteristik C: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz von ohmschen und induktiven Lasten mit niedrigem Einschaltstrom.

Herstellerfarbe: Blau + Weiß
Inhalt: 1 St.
Höhe: 86 mm
Produkt-Art: Leitungsschutzschalter
Farbe: weiß + blau
Länge (Tiefe): 78 mm
Nennstrom: 32 A
Breite: 18 mm
Polzahl: 1
Auslöse-Charakteristik: C/6 kA
Kategorie: Leitungsschutzschalter
Hersteller-Nr.: 179621
EAN: 6925808302092
230/400~240/415

Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, Chint, 179621, NB1L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,58*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,60*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.