Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TESA Haftnotiz 57656-17 50mm x 75mm Gelb 100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076717
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57656-17
EAN/GTIN:
     4005801195074
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
10er Pack TESA Haftnotiz 57656-17 50mm x 75mm Gelb 100 Blatt

TESA Haftnotiz 57656-17 50mm x 75mm Gelb 100 Blatt/Pack

Grammatur: 65 g/m²
Klebemasse lösungsmittelfrei
rückstandsfrei entfernbar
mehrfach verwendbar
Farbe: gelb
100 Bl.

Haftnotizen sind gut mit Füllhalter, Kugelschreiber oder Filzschreiber zu beschriften und ohne Rückstände ablösbar. Farbe: gelb

Kategorie: Haftnotiz
Breite: 50 mm
Höhe: 75 mm
Herstellerfarbe: Gelb
Ausführung des Inhalts (Packung): 1 Block/Pack.
mehrfach verwendbar: Ja
rückstandsfrei entfernbar: Ja
Zertifizerung: Forest Stewardship Council
Grammatur: 65 g/m²
Produkttypenbezeichnung: Office Notes
Werkstoff: Papier
Produkt-Art: Haftnotiz
Klebemasse lösungsmittelfrei: Ja
Farbe: gelb
Hersteller-Nr.: 57656-17
EAN: 4005801195074
Li-ion-Akku, 3,7 V 300 mAh
Reichweite 80 m

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,23*
€ 0,44*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,48*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,48*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,32*
€ 0,61*
Lager 1039
44
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,03*
€ 12,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,803* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
05176
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.