Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 84318 Teichkescher Maschenweite: 2mm (L x B x H) 38 x 39 x 19cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076532
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     Y206782
EAN/GTIN:
     4010052843186
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb
Oase 84318 Teichkescher Maschenweite: 2mm (L x B x H) 38 x 39 x 19cm

Stabiles Netz für hohe Beanspruchung
Langer und teleskopierbarer Stiel
Robust und langlebig

Der dreieckige Algenkescher verfügt über ein extrafeines Netz und eignet sich optimal zum Entfernen von Algen und Pflanzenresten. Teichbewohner und Folie sind dank des Kantenschutzes vor Verletzungen bestens geschützt.

Kategorie: Teichkescher
Maschenweite: 2 mm
Material: Aluminium
Herstellerfarbe: Silber
Breite: 39 cm
Höhe: 19 cm
Gewicht: 440 g
Länge (Tiefe): 38 cm
Stiellänge-Bereich: 60 bis 150 cm
Produkt-Art: Teichkescher
Stiellänge (max.): 150 cm
Stiellänge (min.): 60 cm
Hersteller-Nr.: 84318
EAN: 4010052843186
Besonderheiten: wasservermalbar
Bruttogewicht: 0.005 kg
Durchmesser: 7 mm
Form: sechskant
Marke: Stabilo
Schaftfarbe: weiß
Schreibfarbe: weiß
Stiftart: Buntstift
wasservermalbar: ja

Lieferumfang: Algenkescher

Weitere Suchbegriffe: fischkescher oase, fischkescher, Oase, 84318, Algenkescher extra fein dreieckig, Fanggerät, Abfischen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.