Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 1500000141 Rohrreinigungswelle 10m Produktabmessung, Ø 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger
Rothenberger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076330
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500000141
EAN/GTIN:
     4004625370230
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rothenberger Industrial 1500000141 Rohrreinigungswelle 10m Produktabmessung, Ø 9mm

Reinigungsspirale mit Kralle und Griff zur Reinigung von Abflussrohren aus Kunststoff, Gusseisen oder Stein mit einem Durchmesser von 50 bis 100 mm.

Produkt-Art: Rohrreinigungswelle
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 9 mm
Länge (Tiefe): 10 m
Kategorie: Rohrreinigungswelle
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1500000141
EAN: 4004625370230
Lieferung erfolgt ohne Gasfüllung.

Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale rothenberger, reinigungsspirale, reinigungsspirale 9mm, 4004625370230, Rothenberger Industrial, 1500000141, rohrreinigung, abfluss verstopft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 30,77*
€ 4,00*
ab € 19,79*
€ 31,55*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 38,91*
€ 51,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
1500000139
ab € 6,61*
Sonstiges
Rothenberger
1500000140
ab € 13,17*
Sonstiges
Rothenberger
7.2980E
ab € 4,70*
Sonstiges
Rothenberger
7.2981E
ab € 8,35*
Sonstiges
Rothenberger
7.1991
ab € 12,16*
Sonstiges
Rothenberger
072990E
ab € 44,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.