Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.3143.IT Thermosensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076293
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     30.3143.IT
EAN/GTIN:
     4009816015235
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Wettersensor
funk thermometer tfa dostmann
TFA Dostmann 30.3143.IT Thermosensor

geeignet für folgende Geräte: 30.3009.IT, 30.3018.IT, 30.3050.54.IT, 35.1026.IT, 35.1044.IT, 351064.IT

Passend für (Details): Thermo-/Hygrometer mit Komfortanzeige DIVA GO Best. Nr. 672945 ( 30.3018.IT ) + Thermometer IT Easy Base Best. Nr. 519371 ( 30.3050.54.IT ) + 30.3009.IT + 35.1026.IT + 35.1044.IT + 351064.IT
Produkt-Art: Thermosensor
Höhe: 41 mm
Breite: 128 mm
Messintervall: 4 s
Länge (Tiefe): 23 mm
Gewicht: 52 g
Temperatur: -39,9 - +59,9 °C
Kategorie: Thermosensor
Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), inkl.
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Hersteller-Nr.: 30.3143.IT
EAN: 4009816015235
Optimaler Messabstand: 1 m

Weitere Suchbegriffe: funk thermometer, 4009816015235, TFA Dostmann, 30.3143.IT, Temperatur-Außensender 30.3143.IT, Außensensor, Thermosensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 14,22*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 9,90*
€ 14,23*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 18,54*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 19,85*
€ 27,35*
€ 3,50*
ab € 28,81*
€ 38,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3501
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.