Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO Einsatz Dimmer Business Line Polarweiß EFE700DA pw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076111
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFE700DA pw
EAN/GTIN:
     4004282437109
Suchbegriffe:
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Abdeckrahmen
Rahmen
GAO Einsatz Dimmer Business Line Polarweiß EFE700DA pw

Geeignet zum dimmen von konventionellen, gewickelten Transformatoren für Halogenlampen.

Inhalt: 1 St.
Funktion: Dimmer
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Polarweiß
Nennspannung: 230 V
Dimmleistung: 50 - 300 W
Produkt-Art: Schalterprogramm
Serie: Business Line
Farbe: weiß
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: EFE700DApw
EAN: 4004282437109
Breite: 120 mm
Bruttogewicht: 0.434 kg
Farbe: weiß
Farbname: weiß
Höhe: 140 mm
Länge: 140 mm
Marke: Maul
Material: Metall

Weitere Suchbegriffe: Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, abdeckrahmen gao, halogenlampen dimmer, rahmen polarweiß, 4004282437109, GAO, EFE700DA pw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 22,35*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 15,60*
€ 22,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.