Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO Einsatz Jalousie-Schalter Business Line Weiß EFE200B w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076094
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFE200B w
EAN/GTIN:
     4004282437246
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Abdeckrahmen
GAO Einsatz Jalousie-Schalter Business Line Weiß EFE200B w

Funktion: Jalousie-Schalter
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Weiß
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Serie: Business Line
Farbe: weiß
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: EFE200Bw
EAN: 4004282437246
Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
Breite: 156 mm
Bruttogewicht: 0.254 kg
Farbname: sortiert
Höhe: 156 mm
Inhalt: 168 g
Marke: Staedtler
Material: Kunststoff
Motiv: Mermaid
Tiefe: 22 mm
Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,86*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.