Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO Einsatz Dimmer Trend Polarweiß EFS700DC hw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076089
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFS700DC hw
EAN/GTIN:
     4004282438090
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
gao dimmer
GAO Einsatz Dimmer Trend Polarweiß EFS700DC hw

Funktion: Dimmer
Inhalt: 1 St.
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Polarweiß
Nennspannung: 230 V
Dimmleistung: 20 - 300 W
Produkt-Art: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Serie: Trend
Farbe: weiß
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: EFS700DChw
EAN: 4004282438090
Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
Breite: 156 mm
Bruttogewicht: 0.254 kg
Farbname: sortiert
Höhe: 156 mm
Inhalt: 168 g
Marke: Staedtler
Material: Kunststoff
Motiv: Mermaid
Tiefe: 22 mm
Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen

Weitere Suchbegriffe: dimmer up-einsätze, dimmer kapazitiv, 4004282438090, GAO, EFS700DC hw
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 21,14*
€ 4,00*
ab € 17,18*
€ 25,52*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 34,44*
€ 46,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.