Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Joy-it Button-Magenta-Mini Druckschalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075637
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Button-Magenta-Mini
EAN/GTIN:
     4064161160610
Suchbegriffe:
Drucktaster
Entwicklungskit
Microschalter
Mikroschalter
3er Pack Joy-it Button-Magenta-Mini Druckschalter

Joy-it Button-Magenta-Mini Druckschalter

Farbe: Magenta
Belastungsgrenze: 12V
Material: Nylon
Durchmesser Auflage: 32,8mm
Durchmesser Einbau:29,5mm
Gesamthöhe:29,9mm
Spielhallenqualität

Die Arcade Buttons von Joy-IT
werden inklusive sehr
hochwertigen Mikroschaltern
geliefert und entsprechen
„Spielhallenqualität“.
Sie garantieren eine besonders
lange Lebensdauer auch
unter härtesten Einsätzen.

Kategorie: Druckschalter
Hersteller-Nr.: Button-Magenta-Mini
EAN: 4064161160610
Belastungsgrenze: 12V
Material : Nylon
Durchmesser Auflage: 32,8mm
Einbaudurchmesser: 29,5mm
Gesamthöhe: 29,9mm

Lieferumfang: Button inkl. Mikroschalter

Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, microschalter 12v, drucktaster, Joy-it, Button-Magenta-Mini
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 3,03*
1 Tag
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 3,05*
Lager 1039
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,46*
€ 19,24*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,08*
€ 28,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,48667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.