Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Button-Magenta-Mini Druckschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346744-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     Button-Magenta-Mini
EAN/GTIN:
     4064161160610
Suchbegriffe:
Drucktaster
Entwicklungskit
Microschalter
Mikroschalter
Joy-it Button-Magenta-Mini Druckschalter 1 St.

Arcade Button - Microschalter - Magenta - Mini


Farbe: Magenta

Belastungsgrenze: 12V

Material: Nylon

Durchmesser Auflage: 32,8mm
Durchmesser Einbau: 29,5mm
Gesamthöhe: 29,9mm

Spielhallenqualität

Die Arcade Buttons von Joy-IT
werden inklusive sehr
hochwertigen Mikroschaltern
geliefert und entsprechen
„Spielhallenqualität“.

Sie garantieren eine besonders
lange Lebensdauer auch
unter härtesten Einsätzen.


Technische Daten:
Weitere technische Daten: Belastungsgrenze: 12V

Material : Nylon

Durchmesser Auflage: 32,8mm

Einbaudurchmesser: 29,5mm

Gesamthöhe: 29,9mm

Lieferumfang:
Button inkl. Mikroschalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Joy-it
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, microschalter 12v, drucktaster, Joy-it, Button-Magenta-Mini
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,03*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 3,05*
Lager 102
17
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,08*
7 Tage
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,38*
€ 19,40*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,09*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.