Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger DI FK 20L Ni / 2.5 / RT Federkorbstecker Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schützinger
Schützinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074436
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI FK 20 L Ni / 2.5 / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Schützinger DI FK 20L Ni / 2.5 / RT Federkorbstecker Rot 1St.

Inhalt: 1 St.

Federkorbstecker mit Lötanschluss.

Nennstrom: 32 A
Typ: DI FK 20 L Ni / 2.5 / RT
Herst.-Teilenr.: DI FK 20 L Ni / 2.5 / RT
Herstellerfarbe: Rot
Kontaktmaterial: Vernickelt
Nennspannung: 30 + 60 V/DC
Kategorie: Federkorbstecker
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Isolationsmaterial: PE
Buchsen-Ø: 4 mm
Produkt-Art: Federkorbstecker
Hersteller-Nr.: DIFK20LNi/2.5/RT
----------
Manschette: PE (Hostalen)
Querschnitt Hülse: bis 2,5 mm²
Kabeldurchmesser Hülse: bis 4 mm
Terminal: löten bis 2,5 mm²
Übergangswiderstand m?: 3 m?
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +75 °C

Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 32a rot, turmstecker 32a, laborsteckverbinder, Schützinger, DI FK 20 L Ni / 2.5 / RT, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,49*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,51*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 16,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.