Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger DI FK 20 L Ni / 2.5 / RT Federkorbstecker Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342800-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI FK 20 L Ni / 2.5 / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Schützinger DI FK 20 L Ni / 2.5 / RT

Inhalt: 1 St.

Federkorbstecker mit Lötanschluss.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Buchsen-Ø: 4 mm · Herst.-Teilenr.: DI FK 20 L Ni / 2.5 / RT · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PE · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 32 A · Produkt-Art: Federkorbstecker · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): DI FK 20 L Ni / 2.5 / RT · Weitere technische Daten: Manschette: PE (Hostalen)
Querschnitt Hülse: bis 2,5 mm²
Kabeldurchmesser Hülse: bis 4 mm
Terminal: löten bis 2,5 mm²
Übergangswiderstand mΩ: 3 mΩ
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +75 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Schützinger
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
DI FK 20 L Ni / 2.5 / RT
Typ (Hersteller-Typ):
DI FK 20 L Ni / 2.5 / RT
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Isolationsmaterial (Details):
PE
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Buchsen-Ø:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Federkorbstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 32a rot, turmstecker 32a, laborsteckverbinder, Schützinger, DI FK 20 L Ni / 2.5 / RT, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,46*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,47*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 16,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.