Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Schützinger DI FK 02L Ni / SW Federkorbstecker Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074302
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI FK 02 L Ni / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
5er Pack Schützinger DI FK 02L Ni / SW Federkorbstecker Schwarz

Inhalt: 1 St.

Federkorbstecker mit Lötanschluss.

Nennstrom: 10 A
Typ: DI FK 02 L Ni / SW
Herst.-Teilenr.: DI FK 02 L Ni / SW
Nennspannung: 30 + 60 V/DC
Kategorie: Federkorbstecker
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Isolationsmaterial: PA 6.6
Buchsen-Ø: 2 mm
Produkt-Art: Federkorbstecker
Herstellerfarbe: Schwarz
Kontaktmaterial: Vernickelt
Hersteller-Nr.: DIFK02LNi/SW
----------
Manschette: PA 6.6 (Polyamid)
Querschnitt Hülse: bis 0,5 mm²
Kabeldurchmesser Hülse: bis 2 mm
Terminal: löten bis 0,5 mm²
Hülse für Kabel: bis Ø 2 mm
Übergangswiderstand m?: 3 m?
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +90 °C

Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborsteckverbinder, schutzinger bananenstecker schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, Schützinger, DI FK 02 L Ni / SW, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,10*
2 Tage
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,12*
2 Tage
207
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,48*
Lager 1039
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 22,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.