Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger DI FK 02 L Ni / SW Federkorbstecker Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342777-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI FK 02 L Ni / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Schützinger DI FK 02 L Ni / SW Federkorbstecker Schwarz 1 St.

Schützinger DI FK 02 L Ni / SW

Inhalt: 1 St.

Federkorbstecker mit Lötanschluss.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Buchsen-Ø: 2 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 10 A · Weitere technische Daten: Manschette: PA 6.6 (Polyamid)
Querschnitt Hülse: bis 0,5 mm²
Kabeldurchmesser Hülse: bis 2 mm
Terminal: löten bis 0,5 mm²
Hülse für Kabel: bis Ø 2 mm
Übergangswiderstand mΩ: 3 mΩ
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +90 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Schützinger
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
DI FK 02 L Ni / SW
Typ (Hersteller-Typ):
DI FK 02 L Ni / SW
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Buchsen-Ø:
2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Federkorbstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,09*
Lager 102
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
1 Tag
217
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,47*
6 Tage
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.