Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Flying Wing 2114-43-marine Sicherheitshalbschuh Kleider-Größe: 43 Marine 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dunlop
Dunlop
Artikel-Nr.:
     1039H-940910073243
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     2114-43-marine
EAN/GTIN:
     8435576202633
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dunlop Flying Wing 2114-43-marine Sicherheitshalbschuh Kleider-Größe: 43 Marine 1 Paar

Halbschuh aus Leder mit Microfaser-Einsätzen, dreidimensionales Futter, textile Anti-Perforations-Zwischensohle, leicht und flexibel, optimale Belüftung und maximaler Nässeschutz durch D-Umbretex-Schaft, metallfrei, Sohle EVA + Gummi, rutschhemmend, HRO (beständig bis 300° C), ölbeständig und stoßdämpfend, SRC

Halbschuh · EN ISO 20347:2012 O3 · metallfrei · wasserabweisend · SRC Sohle · HRO

Normen: PSA-Kategorie II
Herstellerfarbe: Marine
Material (Details): Leder mit Microfaser
Sohlenmaterial: EVA + Gummi
EN Norm: EN ISO 20347:2012 OB E CI SRA
Kategorie: Sicherheitshalbschuh
Verschluss-System: Schnürsenkel
Produkt-Art: Sicherheitshalbschuh
Größe: 43
Material: Leder
Hersteller-Nr.: 2114-43-marine
EAN: 8435576202633
Abmessungen:245 x 60 x 29 mm (Empfänger)
135 x 60 x 33 mm (Sender)

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 57,04*
€ 76,07*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 76,08*
9 Tage
75
pro Paar
€ 7,90*
ab € 65,55*
€ 84,52*
2 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,33*
€ 84,95*
Lager 1039
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 136,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,83*
€ 162,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,89*
€ 160,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,30*
€ 152,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,49*
€ 143,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,55*
€ 130,36
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 109,55* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.