Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Auto AirZing UV-COMPACT UV-Sterilisator 12W Grau (metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram
Osram
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072747
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4,06217E+12
EAN/GTIN:
     4062172192781
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Osram Auto AirZing UV-COMPACT UV-Sterilisator 12W Grau (metallic)

UV-Coronavirus-getestet
funktionales Design
Ideal für den Einsatz zu Hause, im Auto, am Arbeitsplatz und in anderen Innenräumen
Reinigungsradius von bis zu 1 Meter

Der AirZing UV-Compact neutralisiert schädliche Mikroorganismen in der Luft auf Basis von UV-C-Licht. Ob zu Hause, im Auto oder im Büro: Dieses innovative Gerät verbessert die Luft, die Sie umgibt. Mit seinem eleganten und doch funktionalen Design eignet es sich für unterschiedliche Einsatzzwecke – und ist dennoch kompakt genug, um Sie überallhin zu begleiten.
Die UV-C-Technologie ist nachweislich in der Lage, bis zu 99,9% der Viren, Bakterien, Sporen, Schimmelpilze und sonstiger gesundheitsschädlicher Mikroorganismen in der Luft abzutöten.
Kontaminierte Luft gelangt durch die seitlichen Lufteinlässe in das Gerät und strömt anschließend durch UV-C-Licht gereinigt zurück in den Raum. Mit einem Reinigungsradius von bis zu 1 Meter (abhängig vom Luftstrom im Raum) ist der AirZing UV-Compact einfach ideal für den Einsatz zu Hause, im Auto, am Arbeitsplatz und in anderen Innenräumen – auch da, wo sich Personen aufhalten. Das batteriebetriebene Gerät ist wiederaufladbar passt bequem in die meisten Handtaschen und Becherhalter in Fahrzeugen.
Kontinuierliche Luftreinigung – auch für den Einsatz in unmittelbarer Nähe von Personen geeignet.
Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt, denn UV-C-Licht ist für alle Lebewesen gesundheitsschädlich, und selbstverständlich auch für Menschen und Haustiere. Dank des raffinierten Designs kann der AirZing UV-Compact unbesorgt in Räumen eingesetzt werden, in denen sich Menschen aufhalten (Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden). Die versenkte Lampenfassung vermeidet das unbeabsichtigte Freisetzen von UV-C-Licht.
Coronavirus-getestet
In Tests wurde nachgewiesen, dass UV-C-Licht das SARS-CoV-2-Virus (COVID-19) zuverlässig neutralisiert.

UV-Confidence: UV-C-Desinfektion beseitigt nachweislich bis zu 99,9% der Viren, Bakterien, Sporen, Schimmelpilze und sonstiger gesundheitsschädlicher Mikroorganismen in der Luft · UV-Certified: Getestetes und zertifiziertes Qualitätsprodukt von OSRAM · UV-Care: Das entscheidende Extra an Reinigung, um gesundheitsgefährdende Viren und Bakterien in der Luft abzutöten · UV-Clean: Reinigt die Luft und sorgt für gute Zirkulation – und das geräuschlos · UV-Convenient: Dieses kleine, batteriebetriebene Gerät ist wiederaufladbar. Es passt bequem in die meisten Handtaschen und Becherhalter in Fahrzeugen – optimal zu transportieren · UV-Clever: Durch die gut verdeckte Lampe das raffinierte Design eignet sich der AirZing UV-Compact für den Einsatz in der Nähe von Menschen und Haustieren (Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden) · UV-Chic: Schlankes, stilvolles und unaufdringliches Design mit Alusilber-Finish · UV-Clean für gründlich saubere Umgebungen: Ideal für den Einsatz im Wohnbereich, im Auto, am Arbeitsplatz und in anderen Innenbereichen in nächster Nähe von Personen · UV-Coronavirus-getestet: In Tests wurde nachgewiesen, dass UV-C-Licht das SARS-CoV-2-Virus (COVID-19) zuverlässig neutralisiert

Betriebsspannung: 5 V
Schalldruck: 38 dBA
Herstellerfarbe: Grau (metallic)
Höhe: 292 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.6 cm
Gewicht: 300 g
Luftdurchsatz: 14 m³/h
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Leistung (Details): 12 W
Produkt-Art: UV-Sterilisator
Hersteller-Nr.: 4062172192781
EAN: 4062172192781
Einbauöffnung Ø60 mm

Lieferumfang: Inkl. USB Kabel

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, UV Lampe, UV-Röhre, UV-Desinfektionsbox, UV-Sterilisator, osram luftreiniger, uv desinfektionsbox, 4062172192781, Osram Auto, AirZing UV-COMPACT, UVC Desinfektionsgeräte, UVC Entkeimungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,11*
€ 224,21*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 224,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.