Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Home DC313S Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell
Honeywell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072103
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DC313S
EAN/GTIN:
     5004100965080
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Honeywell Home DC313S Funkgong Komplett-Set

Funkreichweite ca. 150 m
6 Melodien einstellbar
Mit Lautstärkeregelung
Honeywell-ActivLink™

Funk-Gongs der Serie 3 sind mit dem Blick auf Einfachheit, Zuverlässigkeit und Problemlosigkeit konzipiert. Dank Honeywell-ActivLink™ sind die Funk-Gongs bereits integriert und sofort einsatzbereit. Die unkomplizierte, schraubenfreie Installation bewirkt, dass Sie die Funk-Gongs innerhalb von Minuten in Betrieb nehmen können.

Kategorie: Funkgong
Komponente: Komplett-Set
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Melodien: 6
Lautstärke: 84 dBA
Betriebsspannung (Details): Sender: 3 V/ CR2032/ Empfänger: 4x 1,5 V Mignon (AA)
Optische Signalisierung: LED-Blitzlicht
Herstellerfarbe: Weiß + Grau
Frequenz: 868 MHz
Sendermaße: 30 x 70 x 16 mm
Empfängermaße: 110 x 70 x 42,5 mm
Farbe: weiß + grau
Produkt-Art: Funkgong
Hersteller-Nr.: DC313S
EAN: 5004100965080
Kabellänge: 60 cm

Lieferumfang: Klingeltaster, Gong, 1x Knopfzelle CR2032.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 150m, 5004100965080, Honeywell Home, DC313S, Honeywell-ActivLink™, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,77*
€ 44,83*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 44,84*
€ 3,50*
ab € 52,20*
€ 68,40*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 56,28*
€ 73,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.